Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEFELSKO PosiTector UTG Std Ultraljud Tjocklek Gage | AB4GDU 1XTG3

DEFELSKO PosiTector UTG Std Ultrasonic Tjockleksmätare

Finns i lager
Artikel: AB4GDU Modell: PosiTector UTG StdKorsreferens: 1XTG3

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudsmätare
Noggrannhet+/-0.00" och +/-0.01 mm
BasmaterialJärn och icke järn
Kalibrerings certifikatNIST
Ledningslängd3ft.
DatalagringJa
Frekvens5 MHz
GränssnittUSB + IR-utskrift
Mätområde0.040 till 5.0 "(1 till 125 mm)
Upplösning0.001/ 0.01 In./ mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mäthastighet (6 avläsningar / sek.)
    • Inspelningskapacitet (250)
    • Hastighetsområden (0.0492 till 0.393 In / uSec, 1250 till 10,000 XNUMX M / sek)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBasmaterialLedningslängdMätområdePris
DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultraljudstjocklek Gage 0.100 till 5 tum | AB9KRB 2DPP2 PosiTector UTG ME+/-0.001", +/-0.01 mmStål3 ft / 0.9 M0.100 till 5.0 "(2.5 till 125 mm)32 361 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEFELSKO PosiTector UTG Std Ultrasonic Tjockleksmätare
17 778 kr /enhet