DEFELSKO POSITEST PÅ Adhesion Tester | AB9XUK 2GE29

DEFELSKO POSITEST PÅ Adhesion Tester

Finns i lager
Artikel: AB9XUK Modell: POSITEST ATKorsreferens: 2GE29

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVidhäftningstestare
BatteritypAA
Visa4 segment LCD
GränssnittUSB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.56
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9024800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 20 mm Dolly Adhesion Stength Range (0 till 3000 psi, 0 till 20 MPa)
    • 50 mm Dolly Adhesion Stength Range (0 till 500 psi, 0 till 3.5 MPa)
    • Vidhäftningsstyrka noggrannhet (+/- 1%)
    • Vidhäftningsstyrka Upplösning (1 Psi, 0.01MPa)
    • Inspelningskapacitet (200 tester)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEFELSKO POSITEST PÅ Adhesion Tester
37 776 kr /enhet