DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0101B-DB4 vätskeringvakuumpump, 100 fri luft CFM, 7-1/2 HP, 230/460 VAC | CE9YEP 55JM93

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0101B-DB4 vätskeringvakuumpump, 100 Free Air CFM, 7-1/2 HP, 230/460 VAC

Finns i lager
Artikel: CE9YEP Modell: DV0101B-DB4Korsreferens: 55JM93

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

357 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpump
DutyKontinuerlig
Husets material316 Stainless Steel
HP7-1/2
Hz60
Pumphjulsmaterial316 Stainless Steel
Inlopp / utlopp1-1 / 2 "
Max. dBA68
Max. Vakuum29 "Hg
Totala höjden16.69 "
Total längd23.15 "
Total bredd12.2 "
Fas3
RPM1750
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90.9
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellRPMHusets materialHPPumphjulsmaterialMax. dBATotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA1 Vakuumpump för vätskering, 550 fri luft CFM, 40 hk, 230/460 VAC | CE9YDT 55JM80 DV0550D-KA11750Gjutjärn40Duktilt järn7825.2 "31.54 "18.5 "207 846 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA3 Vakuumpump för vätskering, 550 fri luft CFM, 40 hk, 230/460 VAC | CE9YDU 55JM81 DV0550D-KA31750Gjutjärn40316 Stainless Steel7825.2 "31.54 "18.5 "336 761 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KB4 vakuumpump för vätskering, 550 fri luft CFM, 40 hk, 230/460 VAC | CE9YDV 55JM82 DV0550D-KB41750316 Stainless Steel40316 Stainless Steel7825.2 "31.54 "18.5 "723 769 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KA3 Vakuumpump för vätskering, 35 fri luft CFM, 3 hk, 230/460 VAC | CE9YDW 55JM70 DV0035D-KA33500Gjutjärn3316 Stainless Steel709.25 "16.01 "9.06 "44 754 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KB4 vakuumpump för vätskering, 35 fri luft CFM, 3 hk, 230/460 VAC | CE9YDX 55JM71 DV0035D-KB43500316 Stainless Steel3316 Stainless Steel709.25 "16.01 "9.06 "106 554 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0036B-DA2 vakuumpump för vätskering, 35 fri luft CFM, 3 hk, 230/460 VAC | CE9YDY 55JM88 DV0036B-DA23500Gjutjärn3Bronze668.58 "15.66 "7.28 "48 989 kr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0300D-KB4 vakuumpump för vätskering, 300 fri luft CFM, 20 hk, 230/460 VAC | CE9YDZ 55JM76 DV0300D-KB41750316 Stainless Steel20316 Stainless Steel7516.02 "30.61 "15.16 "293 583 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0101B-DB4 vätskeringvakuumpump, 100 Free Air CFM, 7-1/2 HP, 230/460 VAC
357 420 kr /enhet