DELHI 218 INSL Fläkt Inline-kanal | AC8ZQE 3F536

DELHI 218 INSL fläkt inline kanal

Finns i lager
Artikel: AC8ZQE Modell: 218 INSLKorsreferens: 3F536

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Bulthål Dia. (I.)7/8
CFM-intervall5500 till 10000 @ 0.0 "SP
Urladdningshöjd (in.)19.625
Urladdningsbredd (in.)22.625
Filterfaktor0.004
Filterhöjd (in.)32 1 / 3
Filterbredd (in.)35 7 / 8
Höjd34 "
HusfinishGrön bakad emalj
Husets materialStål
Max. Omgivningstemperatur140 F
Max. Djup44 "
Max. Inloppstemp.140 grader F.
Motor HP1 till 5
MonteringsplatsAllt med axel horisontellt
Antal monteringspunkter4
RPM-räckvidd384 till 654
Axel Dia.1"
TypMindre körpaket
Hjuldiameter18 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåtkurva
Bredd41.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 92.25
Fartygets höjd (cm)98.3
Fartygets längd (cm)115.57
Fartygets bredd (cm)129.54
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.CFM-intervallUrladdningshöjd (in.)HjuldiameterBreddUrladdningsbredd (in.)HöjdMax. DjupPris
DELHI 207 INSL fläkt inline kanal | AC8ZPZ 3F531 207 INSL3 / 4 "700 till 1345 @ 0.0 "SP8.258 1 / 16 "18 "9.18715.375 "23 "12 297 kr
DELHI 209 INSL fläkt inline kanal | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 till 2115 @ 0.0 "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "13 850 kr
DELHI 210 INSL fläkt inline kanal | AC8ZQB 3F533 210 INSL3 / 4 "1725 till 2515 @ 0.0 "SP11.37511 9 / 16 "22.25 "13.12520 "24-3 / 4 "14 746 kr
DELHI 212 INSL fläkt inline kanal | AC8ZQC 3F534 212 INSL3 / 4 "2192 till 3490 @ 0.0 "SP13.43712 7 / 8 "27 "15.62523 "27-1 / 2 "17 641 kr
DELHI 215 INSL fläkt inline kanal | AC8ZQD 3F535 215 INSL1"3725 till 5470 @ 0.0 "SP15.87515 1 / 2 "33.5 "18.62528 "32 "25 875 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELHI 218 INSL fläkt inline kanal
47 029 kr /enhet