DELHI 215 INSL fläkt inline kanal | AC8ZQD 3F535

DELHI 215 INSL fläkt inline kanal

Finns i lager
Artikel: AC8ZQD Modell: 215 INSLKorsreferens: 3F535

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Bulthål Dia. (I.)7/8
CFM-intervall3725 till 5470 @ 0.0 "SP
Urladdningshöjd (in.)15.875
Urladdningsbredd (in.)18.625
Filterfaktor0.000
Filterhöjd (in.)25 3 / 4
Filterbredd (in.)31
Höjd28 "
HusfinishGrön bakad emalj
Husets materialStål
Max. Omgivningstemperatur140 F
Max. Djup32 "
Max. Inloppstemp.140 grader F.
Motor HP3 / 4 till 2
MonteringsplatsAllt med axel horisontellt
Antal monteringspunkter4
RPM-räckvidd451 till 679
Axel Dia.1"
TypMindre körpaket
Hjuldiameter15 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåtkurva
Bredd33.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.75
Fartygets höjd (cm)84.58
Fartygets längd (cm)94.74
Fartygets bredd (cm)97.79
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.CFM-intervallUrladdningshöjd (in.)HjuldiameterBreddUrladdningsbredd (in.)HöjdMax. DjupPris
DELHI 207 INSL fläkt inline kanal | AC8ZPZ 3F531 207 INSL3 / 4 "700 till 1345 @ 0.0 "SP8.258 1 / 16 "18 "9.18715.375 "23 "12 297 kr
DELHI 209 INSL fläkt inline kanal | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 till 2115 @ 0.0 "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "13 850 kr
DELHI 210 INSL fläkt inline kanal | AC8ZQB 3F533 210 INSL3 / 4 "1725 till 2515 @ 0.0 "SP11.37511 9 / 16 "22.25 "13.12520 "24-3 / 4 "14 746 kr
DELHI 212 INSL fläkt inline kanal | AC8ZQC 3F534 212 INSL3 / 4 "2192 till 3490 @ 0.0 "SP13.43712 7 / 8 "27 "15.62523 "27-1 / 2 "17 641 kr
DELHI 218 INSL Fläkt Inline-kanal | AC8ZQE 3F536 218 INSL1"5500 till 10000 @ 0.0 "SP19.62518 1 / 2 "41.5 "22.62534 "44 "47 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELHI 215 INSL fläkt inline kanal
25 875 kr /enhet