DELHI AX12-1VHE Avgasfläkt 12 tum 115v 1 / 15hk 1450rpm | AB7KBE 23N620

DELHI AX12-1VHE Avgasfläkt 12 tum 115v 1/15hk 1450rpm

Finns i lager
Artikel: AB7KBE Modell: AX12-1VHEKorsreferens: 23N620

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasfläkt för slutare
Bearing TypeSleeve
Blad Dia.12 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM @ 0.000-in. SP1350
CFM @ 0.125-in. SP1275
CFM @ 0.250-in. SP1150
RamfinishAluminium
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare1
SkyddsmaterialStål
Höjd16.75 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup16 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/15
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1450
motortypPSC
Antal Blades3
Antal hastigheterVariabel
Fas1
Kvadratisk öppning krävs14 "
Termisk skyddBil
Spänning115V
Bredd16.75 "
Trådskyddsfinishkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.738
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)43.82
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Artikelnummer för hastighetskontroll (tillv. Nr MC3)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeBlad Dia.Max. DjupMotor HPMotorvarvtalAntal hastigheterSpänningPris
DELHI AX16-1VHE Avgasfläkt 16 tum 115v 1 / 15hk 1450 rpm | AB7KBF 23N621 AX16-1VHE20.75 "Sleeve16 "16 "1/151450Variabel115V7 348 kr
DELHI AX18-1V Avgasfläkt 18 tum 115 / 230v 1 / 3hk 1700 rpm | AB7KBG 23N622 AX18-1V22.75 "Boll18 "16.25 "1/31700Variabel115 / 230V8 925 kr
DELHI AX20-1V Avgasfläkt 20 tum 115 / 230v 1 / 3hk 1700 rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "Boll20 "16.25 "1/31700Variabel115 / 230V9 401 kr
DELHI AX24-1V Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v 1 / 3hk 1100 rpm | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "Boll24 "16 "1/31100Variabel115 / 230V10 888 kr
DELHI AX24-2 Avgasfläkt 24 tum 115v 1 / 3hk 1100 rpm | AB7KBK 23N625 AX24-228.75 "Boll24 "16 "1/311001115V11 179 kr
DELHI AX30-2 Avgasfläkt 30 tum 115 / 230v 1 / 3hk 1100 rpm | AB7KBL 23N626 AX30-235.25 "Boll30 "18.25 "1/311001115 / 230V14 697 kr
DELHI AX36-7 Avgasfläkt 36 tum 115/230v 1/2hk 850rpm | AB7KBM 23N627 AX36-741.25 "Boll36 "18.5 "1/28501115 / 230V20 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELHI AX12-1VHE Avgasfläkt 12 tum 115v 1/15hk 1450rpm
5 670 kr /enhet