DELHI AX24-2 Avgasfläkt 24 tum 115v 1 / 3hk 1100 rpm | AB7KBK 23N625

DELHI AX24-2 avgasfläkt 24 tum 115v 1/3hk 1100rpm

Finns i lager
Artikel: AB7KBK Modell: AX24-2Korsreferens: 23N625

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasfläkt för slutare
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM @ 0.000-in. SP5000
CFM @ 0.125-in. SP4300
CFM @ 0.250-in. SP3600
RamfinishAluminium
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare5.4
SkyddsmaterialStål
Höjd28.75 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup16 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1100
motortypPSC
Antal Blades3
Antal hastigheter1
Fas1
Kvadratisk öppning krävs26 "
Termisk skyddBil
Spänning115V
Bredd28.75 "
Trådskyddsfinishkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.6975
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeBlad Dia.Max. DjupMotor HPMotorvarvtalAntal hastigheterSpänningPris
DELHI AX12-1VHE Avgasfläkt 12 tum 115v 1 / 15hk 1450rpm | AB7KBE 23N620 AX12-1VHE16.75 "Sleeve12 "16 "1/151450Variabel115V5 670 kr
DELHI AX16-1VHE Avgasfläkt 16 tum 115v 1 / 15hk 1450 rpm | AB7KBF 23N621 AX16-1VHE20.75 "Sleeve16 "16 "1/151450Variabel115V7 348 kr
DELHI AX18-1V Avgasfläkt 18 tum 115 / 230v 1 / 3hk 1700 rpm | AB7KBG 23N622 AX18-1V22.75 "Boll18 "16.25 "1/31700Variabel115 / 230V8 925 kr
DELHI AX20-1V Avgasfläkt 20 tum 115 / 230v 1 / 3hk 1700 rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "Boll20 "16.25 "1/31700Variabel115 / 230V9 401 kr
DELHI AX24-1V Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v 1 / 3hk 1100 rpm | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "Boll24 "16 "1/31100Variabel115 / 230V10 888 kr
DELHI AX30-2 Avgasfläkt 30 tum 115 / 230v 1 / 3hk 1100 rpm | AB7KBL 23N626 AX30-235.25 "Boll30 "18.25 "1/311001115 / 230V14 697 kr
DELHI AX36-7 Avgasfläkt 36 tum 115/230v 1/2hk 850rpm | AB7KBM 23N627 AX36-741.25 "Boll36 "18.5 "1/28501115 / 230V20 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELHI AX24-2 avgasfläkt 24 tum 115v 1/3hk 1100rpm
11 179 kr /enhet