Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DELTA LOCK G DI1125D500BCMI2 Mortise Inverted Deadbolt 1-1 / 8 Inch | AH4GMD 34GU58

DELTA LOCK G DI1125D500BCMI2 Inverterad Deadbolt 1-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH4GMD Modell: G DI1125D500BCMI2Korsreferens: 34GU58

Få det Maj 8, Onsdag
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtbytbar kärlåddöd bult
FinishBorstad krom
För dörrtjocklek1-1/16
NyckeltalSFIC
NyckeltypSFIC
Lås stilLåda
LåstypDöd bult
Max. Låsningsavstånd (in.)1-27/200
Monteringshål Dia.1.125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Utbytbar kärna: Ja
    • Monteringshårdvara: ingår
    • Öppnar med: Nyckel
    • Låd- och skåplås Monteringsstil: Mortise
    • Lådoriktning för låda och skåp: inverterad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DELTA LOCK GDI1125D500BCRV1 Låda Deadbolt Skåpdörr 1-3 / 16 tum | AH4GLX 34GU36 GDI1125D500BCRV1Låddöd bult med utbytbar kärna706SEK
DELTA LOCK G DI1125D500BCRV2 Fälg vertikal dödbult 1-1 / 8 tum | AH4GMA 34GU55 G DI1125D500BCRV2Utbytbar kärlåddöd bult706SEK
DELTA LOCK G DI1125D500BCRI2 Fälg Inverterad dödbult 1-1 / 8 tum | AH4GMB 34GU56 G DI1125D500BCRI2Utbytbar kärlåddöd bult105SEK
DELTA LOCK G DI1125D500BCMV2 Mortise Vertical Deadbolt 1-1 / 8 Inch | AH4GMC 34GU57 G DI1125D500BCMV2Utbytbar kärlåddöd bult706SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELTA LOCK G DI1125D500BCMI2 Inverterad Deadbolt 1-1/8 tum
105SEK /enhet