DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60 Elektrisk kedjelift 1100 Lb. 16 fot | AC6HZB 33Z991

DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 460/60 Elektrisk kedjetelfer 1100 Lb. 16 fot

Finns i lager
Artikel: AC6HZB Modell: DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 460/60Korsreferens: 33Z991

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt2.5
BromsDC-skiva
Kapacitet1100 lb.
KlassificeringH4
KopplingÖverbelastningsslip
FärgBlå
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontrollHängande tryckknapp
Kontrollkabel2 till 12 fot
FinishPulverlack
Bostadsdjup8-5 / 16 "
Husets längd18 5 / 16 "
Husets bredd11 "
Hz60
Hiss16 ft.
Lyfthastighet18 / 4.5 fpm
Lastkapacitet1000 lb.
SmörjningUnderhållsfritt i upp till 10 år
Min. Mellan krokar15-11 / 16 "
Motor HP0.66
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusets breddFörstärkare @ Låga voltBromsLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarMotor HPPris
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 16 fot | AC6HYQ 33Z981 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60Elektrisk kedjeledning10.5 "1.35DC-skiva32 / 8 fpm250 lb.13.875 "0.333 260 kr
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 16 fot | AC6HYT 33Z983 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60Elektrisk kedjeledning10.5 "2.9DC-skiva32 / 8 fpm250 lb.13.875 "0.333 260 kr
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60 ​​Elektrisk kedjelift 275 Lb. 16 fot | AC6HYV 33Z985 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60Elektrisk kedjeledning10.5 "1.2DC-skiva32 / 8 fpm250 lb.13.875 "0.333 260 kr
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60 Elektrisk kedjelift 550 Lb. 16 fot | AC6HYX 33Z987 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60Elektrisk kedjeledning10.5 "1.55DC-skiva24 / 6 fpm500 lb.13.875 "0.4835 952 kr
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60 Elektrisk kedjelift 550 Lb. 16 fot | AC6HYZ 33Z989 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60Elektrisk kedjeledning10.5 "3.0DC-skiva24 / 6 fpm500 lb.13.875 "0.4835 593 kr
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60 ​​Elektrisk kedjelift 550 Lb. 16 fot | AC6HZA 33Z990 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60Elektrisk kedjeledning10.5 "1.0DC-skiva24 / 6 fpm500 lb.13.875 "0.4835 593 kr
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 230/60 Elektrisk kedjelift 1100 Lb. 16 fot | AC6HZD 33Z993 DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 230/60Elektrisk kedjeledning11 "5.0DC-skiva18 / 4.5 fpm1000 lb.15-11 / 16 "0.6641 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 460/60 Elektrisk kedjetelfer 1100 Lb. 16 fot
45 056 kr /enhet