Destaco 206-HSS horisontell hållklämma är utformad för att fästa material / arbetsstycken på en arbetsbänk i träbearbetningsanläggningar. Denna nedhållningsverkande klämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav på att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela arbetsuppgiften. Den har en U-formad stång som är utformad för att säkerställa snabb spindeljustering (sexhuvudspindel i rostfritt stål). Denna funktion gör det möjligt för användaren att justera växelklämman för olika arbetsstycken. Denna horisontella hållklämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardklämarmar och spindlar. Denna klämma har ett plasthandtag för att ge maximal hävstång vid klämning och säkerställa användarkomfort under långvarig användning. Destaco 206-HSS horisontellt håll ner vipplåsklämma har en konstruktion i rostfritt stål som ger hög slaghållfasthet och minimerar skador/nötning mot tuffa industriella miljöer. Denna växelklämma rekommenderas dock inte för svets- och bearbetningstillämpningar. Destaco 206-seriens klämmor erbjuds också i design med låg U-stång Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 206-HSS horisontell håll ner vipplåsklämma är designad för montering och kemisk bearbetning, fixering av förslutningar och olika lätta klämapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 206-HSS horisontellt håll ner vipplåsklämma har en kompakt design som möjliggör lätt klämning i svåra områden och trånga utrymmen.
- Den har ett plasthandtag som garanterar maximalt grepp samtidigt som den kläms fast och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Destaco horisontell låsklämma har rostfri konstruktion som ger hög slaghållfasthet och minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Den har en hög, U-formad klämstång som är designad för att ge maximalt spelrum under klämstången.
- Destaco horisontell låsklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom armklämmor i J -krokstil, handtagsklämmor med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205943-M sexkantig spindel i rostfritt stål finns tillgänglig för utbyte av trasig / sliten spindel på Destaco 206-HSS horisontell spärrklämma.
- Destaco 105906 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 206-HSS horisontell håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder.
Installation:
- Destaco 206-HSS horisontell håll ner vipplåsklämma har flänsad bas monteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov, på grund av sin flänsförsedda bas, kan denna räta vippklämma enkelt tas bort genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 206-HSS flänsad bas, hög U-stångsvariant, erbjuder märket även flänsbas, låg U-stångsstil Destaco 206-SS horisontella klämmor också.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destacos horisontella nedtryckningsklämma har ett horisontellt placerat handtag och är lämplig för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmsklämmor av U-stångstyp, såsom Destaco 206-HSS manuell nedhållningsklämma, manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna horisontella handtagsrörelse trycker armen mot arbetsstycket och hindrar det från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när det är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.