Destaco 206-SS horisontell hållklämma används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Denna enhet har en U-formad hållarstång och flänsad bas. Den erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när du utför repetitiva uppgifter. Destaco 206-SS horisontell hållklämma levereras med ett handtag, ett spaksystem och en säkringsstång. Denna håll-ned vippklämma är gjord av rostfritt stål och har ett horisontellt handtag parallellt med klämstången. Säkringsstången ser till att föremålen inte rör sig och spaksystemet lägger tillräckligt mycket tryck på föremålet för att hålla det stadigt. Denna klämma har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Destaco 206-SS horisontell nedhållningsklämma innehåller ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller låsa upp. Den är utrustad med en fjäder i käften för att hålla arbetsstycket på plats efter några justeringar. Denna Destaco vippklämma har ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck. Detta möjliggör fastspänning av arbetsstycken av varierande storlek.
Användningsområden:
Destaco 206-SS horisontell hållklämma är utrustad med en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som slipning, svetsning, montering, bearbetning och metalltillverkning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 206-SS horisontell hållklämma kan hålla laster upp till 100 lb och är idealisk för lätt bearbetning, förslutningar, träbearbetning och kontroll av fixturer.
- Denna nedhållningsklämma har ett horisontellt handtag för ökat avstånd från arbetszonen, vilket minskar klämpunkter.
- Den är utrustad med en U-formad stång för att möjliggöra enkel lastning/avlastning och en flänsad bas för att säkerställa enkel montering på ett arbetsbord eller en plan yta.
- Destaco 206-SS horisontell hållklämma har stålkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot stötar och vibrationer.
- Denna lågprofilerade, horisontella hållklämma ger bra spelrum under stången.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205943-M: Dessa sexkantsspindelenheter i rostfritt stål har gängade kroppar som möjliggör snabb och enkel installation av Destaco 206-SS vertikal nedhållningsklämma på plana ytor/arbetsbänkar.
Dessa spindelenheter kan också användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor. De minskar risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort. - Destaco 105906: Dessa flänsbrickor i rostfritt stål underlättar monteringen och ger en säker anslutning mot vibrationer. De kan användas med alla M5 eller #10 spindlar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 206-SS horisontell håll ner vippklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 206-SS horisontell håll ner vippklämma har en flänsad bas med gängade hål som möjliggör enkel och snabb installation av enheten.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mycket tryck klarar en vippklämma?
A. Destaco håll ner vippklämmor applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som anges i Newton (N). Använd denna information med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större träbit desto större tryck krävs.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning. De finns i varianter med platt spets & svängfot.
Fråga: Vad är klämkraft?
A. Klämkraft är mängden kraft som appliceras på en träbit. Detta händer när operatören stänger och låser växeln. Vanligtvis är den maximala klämkraften cirka 80% av den totala hållkraften hos klämmorna.
F. Vad betyder åtgärden att hålla nere?
A. Destacos nedtryckningsklämmor applicerar kraft i riktning nedåt. Den är vinkelrät mot verktygen som är monterade på ytan. De finns i vertikal och horisontell stil.
F. Vad är skillnaden mellan horisontella och vertikala håll ned vippklämmor?
A. En vippklämma är mycket flexibel. Skillnaden mellan en horisontell och vertikal håll-ned vippklämma är handtaget och stången, som båda rör sig i olika riktningar. En horisontell klämma har handtaget placerat horisontellt (parallellt med basen) när klämman är låst, medan en vertikal klämma har handtaget placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det kläms.
F. Hur används horisontella vippklämmor?
A. Horisontella vippklämmor använder en över-centrerad låsfunktion för att hålla ett arbetsstycke eller fixtur i låst läge.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. När vi arbetar med märkets mekaniska klämmor rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. När du använder pneumatiska cylindertätningar, använd Magnalube G-fettet. De kräver bara några droppar smörjolja för att hålla dem i utmärkt skick.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vad betyder klämtryck?
S. Hållkraften eller klämtrycket hos en vippklämma är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan någon applicering påbörjas. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. För lite vikt är inte heller idealiskt.