DESTACO 206-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
Baslängd: 0.94 " , Basbredd: 0.94 " , Klämstångsöppning: 90 grader , Diameter: 0.170 " , Handtagsöppning: 90 grader , Total längd: 2.740 " , Slända: Sexkantshuvud SS , Tråd storlek: 8-32 , Typ: Horisontellt handtag, SS
StilModellKlämarmstilHöjd under klämarmHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseHandleKlämarmslängdPris (ex moms)
A
206-HSS
Hög U-bar0.75 "100 kgNejRostfritt stålFlänshorisontell0.93 "867 SEK
B
206-SS
Låg U-bar0.4 "100 kgNejRostfritt stålFlänshorisontell0.93 "867 SEK

206-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Destaco 206-seriens horisontella nedklämmor har en rostfri stålkonstruktion och ger bra stångavstånd under spännstången samtidigt som de håller låg profil. De används vid lätt spänning, kemisk bearbetning, förslutning och vid montering av olika kommersiella verktyg och utrustning. 206-serien Destaco horisontella nedhållsklämma finns i höga U-bar och låga U-bar designvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?