Destaco 374 dragverksklämma är monterad vinkelrätt mot låsytan för att dra arbetsstycken. Denna klämma är idealisk för att hålla och stänga arbetsstycken som är vinkelräta mot monteringsytan. Klämman används för att upprepade gånger öppna och stänga dörrar och lock under låsning, gjutning och montering. Denna spärrklämma i U-krok har en patenterad tumkontrollspak för snabb, säker och enhandsmanövrering för att förbättra produktiviteten. Denna spärrklämma är tillverkad av stål för att ge styrka och minska brott / böjning / klämfel under tunga belastningar. Destaco 344 -serien dragspänningsklämmor som har en maximal hållkapacitet på 2000 lb och utövar kraft till applicerat kraftförhållande på 45: 1. Om du vill beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25 /50 /100 mm), lägg helt enkelt till -M -25, -M -50 eller -M -100 i slutet av modellnumret.
Användningsområden:
- Destaco 374 spärrklämma används vid gjutning och montering inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedelsbearbetnings- och förpackningsindustrin. Denna klämma är också idealisk för att hålla och stänga kammardörrar, lock, fat, behållare, kärl, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 374 pull action spärrklämma har flänsad monteringsstil för enkel montering på alla ytor och en maximal hållkapacitet på 4000 lb.
- Denna klämma är integrerad med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering av klämman.
- Den är utrustad med en gängad U-krok (vertikal) dragstång för enkel justering.
- Denna klämma har stålkonstruktion för exceptionell strukturell styvhet och hållbarhet för att klara mycket slitande miljöer / industriella förhållanden.
- Klämförhållandet mellan att utöva kraft (skjuta) och applicerad kraft (dra) är 36: 1.
- Klämrörelsen för klämman utan tumstyrning är 1.67 tum och den maximala krokjusteringsförmågan är 2.03 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco ersättningskrok (374215) för att byta ut klämman som är sliten eller defekt krok.
- Destaco 375509 låsplatta kan alternativt användas för tät stängning av klämman när du trycker på handtaget
- Destaco 375-ZB1 ersättande tumkontrollspak används för att byta ut den patenterade tumkontrollspaken på Destaco 374 spärrklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 374 spärrklämma är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad.
Installation:
- Destaco 374 pull action spärrklämma har två par gängade monteringshål för snabb och säker skruvning av den flänsade basen på plana ytor / arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder Destaco manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 374 draglåsklämma?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder: 25 mm längre än standardlängden (374-M-25), 50 mm längre än standardlängden (374-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (374-M-100).
Fråga: Vilket smörjmedel rekommenderas för användning med Destaco 374 spärrklämma vid ombyggnad?
A. Kopplingsfett som Mobil XTC rekommenderas att användas med alla märkets mekaniska klämmor, som 374 spärrklämmor.
Fråga: Betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor något?
A. Handtagens röda färg används för att ange handtagets placering och när och var användaren ska ta tag i den.
Fråga: Kan handtagen på Destaco -klämmornas handtag tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragspärrklämmor har tre huvudkomponenter - ett handtag för att använda verktyget, en klämarm för att fungera som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla kopplingssystem har placerats i mittläget, flyttas handtaget för att skapa kraft vinkelrätt mot basen och klämma fast arbetsobjekten.
Fråga: Hur väljer jag rätt typ av spärrklämma?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i fläns- och smalflänsmonteringsstilar för enkel installation. De erbjuds i varierande hållkapacitet, vilket indikerar den maximala yttre kraften som en klämma kan motstå säkert (i låst läge), utan att deformeras permanent. Man bör också beräkna avståndet mellan klämplattan och arbetsstycket i dess längsta läge innan man väljer en spärrklämma.