Destaco 374-M-50 dragverkande spärrklämma är designad för att utföra spärroperationer på dörrar, formar, åtkomstlock, lock, kärl, behållare och fat. Denna vertikala dragverkande spärrklämma är idealisk för att hålla ner arbetsstycken i livsmedel och förpackningar, fordon och rymdanläggningar. Den har ett isolerat plastgrepp som är lätt att hålla för att minimera trötthet vid långvarig användning. Destacos vertikala dragverkande spärrklämma har en konstruktion av kolstål som motstår böjning/brott under tunga belastningar samtidigt som slitaget minimeras mot mycket slitande miljöer. Den har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsmanövrering för användarens bekvämlighet. Den har gängade U-krokar för att säkerställa enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek). Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta/arbetsbänk. Den kan enkelt avinstalleras genom att bara skruva loss 4 skruvar på dess flänsförsedda bas med en skruvmejsel. Destaco 374-serien låsklämmor finns i olika krokstorlekar på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 374-M-50 vertikala dragverkande spärrklämma är designad för att utföra spärroperationer på dörrar, formar, åtkomstlock, lock, kärl, behållare och trummor.
Funktioner:
- Destaco 374-M-50 vertikala dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsmanövrering för användarens bekvämlighet.
- Denna vertikala dragverkande spärrklämma har en konstruktion av kolstål som motstår böjning/brott under tunga belastningar samtidigt som den minimerar slitage mot mycket slitande miljöer.
- Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta/arbetsbänk. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna.
- Destacos vertikala dragverkande spärrklämmas handtag har ett plastgrepp för att förhindra att handen glider mitt i drift.
- Den har gängade U-krokar för att säkerställa enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek).
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 374215-M-50: Dessa ersättningskrokenheter används för att hålla låsplattan och arbetsstycket med hjälp av Destaco 374-M-50 vertikala dragverkande låsklämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 374-M-50 vertikal dragverkande spärrklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 374-M-50 vertikal dragverkande spärrklämma har en flänsad bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal draglåsklämma?
A. Destaco dragspänningsklämmor har horisontellt placerade handtag med en vertikal U -krokdesign, vilket gör dem lämpliga för låsningstillämpningar på lock, dörrar, fat, kärl, behållare och åtkomstskydd samt montering och gjutning.
Fråga: Hur fungerar vertikala spänningsklämmor?
A. Vissa låsklämmor av U-haktyp (som Destaco 374-M-50 vertikala dragklämmor) har en lång U-krok som fästs manuellt med ett handtag. En låsenhet skruvas också på arbetsstycket för att hålla fast klämmans U-krok, och därigenom bibehålla spänningen mellan klämman och arbetsstycket för att säkerställa säker fastspänning.
F. Erbjuder märket vertikala dragverkande spärrklämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala handtagsbygelklämmor i en rad konfigurationer & stilar och konstruktioner (rostfritt stål & zinkpläterat kolstål).
F. Erbjuder varumärket vertikala dragverkande spärrklämmor i andra konstruktioner?
S. Ja, förutom Destaco 374-M-50 spärrklämma i kolstål, levererar märket även spärrklämmor i rostfritt stål (Destaco 334-SS & Destaco 344-SS).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Betyder den röda färgen på Destaco klämhandtag något?
S. De färgade handtagen har ingen sådan betydelse, förutom att beteckna ett igenkännbart område. Detta görs för att varna föraren om var manöverhandtaget är placerat och var och när han ska ta tag i det.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.