Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma är väl lämpad för att säkra och gjuta förslutningar för lock, dörrar och lock och för montering av applikationer inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna dragverkande spärrklämma ger ett stationärt alternativ till löstagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som materialet fästs på arbetsytan. Det hjälper också till att hålla klämman på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå det låsta läget, vilket säkerställer mindre trötthet och snabba klämoperationer. Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Denna dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation. Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma är gjord av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Denna klämma ger vidare en innovativ, kontrollerad krokrörelse som möjliggör snabb och säker klämning. Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma levereras med U-hakliknande spärrar integrerade med gängade U-krokar för problemfria justeringar och kan motstå belastningar upp till 6000 lb.
Användningsområden:
Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma är lämplig för att säkra och gjuta förslutningar för lock, dörrar och lock, och även för montering av applikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och för att motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för att möjliggöra enhandsmanövrering.
- Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma levereras integrerad med gängad U-krok för problemfri justering.
- Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma klarar belastningar upp till 6000 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma är kompatibel med Destaco 385915 ersättningskrokenhet.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för säkerhet, effektiv prestanda för klämman och miljöhälsa.
Installation:
- Destaco 385-V2A dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter: ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Erbjuder Destaco spärrar separat för klämmor?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna eller föråldrade spärrar, och därigenom säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Betyder märkets klämhandtagsfärg någonting?
S. Nej, färgerna på Destacos klämhandtag har ingen verklig betydelse. Färgen hjälper i princip operatörerna att känna igen var manöverhandtaget är, och när eller var det ska greppas medan man klämmer fast arbetsstyckena.
F. Kan Destacos handtag tas bort från deras klämmor?
S. I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.
F. Vad är en vertikal handtagsbygelklämma?
A. Vertikala handtagsklämmor, även känd som vippklämmor, kan hålla ett enormt tryck och har en unik kamverkan för att hålla arbetsstycken med inkonsekvent höjd utan att justera den bifogade nedhållningsspindeln.