Destaco 385-serien dragverkande spärrklämmor används för att dra arbetsstycken som är parallella med basen. De har ergonomiska handtag för att placera en horisontell U-krok runt en motsatt spärr som är fäst vid ett arbetsstycke. De är lämpliga för att stänga och öppna dörrar och lock upprepade gånger vid låsning, formning och montering. Klämhandtagen är utrustade med en tumkontrollspak för en bekväm enhandsmanövrering. Destaco 385-klämman har en flänsad bas för snabb och enkel montering på plana, horisontella ytor. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för att förhindra böjning / brott på grund av tung användning. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; ett lågprofilhandtag för installation av klämman i kompakta utrymmen; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Användningsområden:
Destaco 385 spärrklämma är designad för gjutning, försegling och montering i konsumentvaror, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma är också idealisk för stängning eller låsning på dörrar, lock, fat, tillträdesluckor och behållare.
Funktioner:
- Destaco 385 dragverkande spärrklämma har en kraftig stålkonstruktion för strukturell integritet och hållbarhet samtidigt som den ger en maximal hållkapacitet på 7500 lb.
- Denna klämma har en flänsad bas för snabb och enkel montering på plana, horisontella ytor.
- Den är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) för enkel justering av arbetsstycken.
- Klämman levereras med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman erbjuder ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 44:1.
- Klämrörelsen för klämman utan tumkontroll är 2.31 tum och max krokjustering är 1.07 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 385102 spärrplatta för enkel montering av Destaco 385 klämma och säker fastsättning av krok.
- Destacos tumkontrollspak (385-ZB1) och krokenheten (385215) används för att ersätta klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 385 klämma uppfyller ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 385 klämma monteras på ytorna med hjälp av 2 par gängade hål på vardera sidan av klämbasen.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuds Destaco 385 spärrklämma i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande låsklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (385-M-25), 50 mm längre än standardlängden (385-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (385-M-100).
F. Vilka andra varianter av Destaco 385 spärrklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med rostfri stålkonstruktion (385-SS) för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Vi erbjuder även denna klämma med lågprofilhandtag (385-L) för att ta mindre utrymme under installation och drift.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen för att fungera som en sekundär låsmekanism och säkerställa klämmornas över-centrerade vipplås. Denna mekanism är väsentlig när klämmans fixturer är i rörelse, i en vibrerande miljö eller är inverterade. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Denna manuella klämma är integrerad med Destaco Toggle Lock Plus-funktionen (385-R) för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.