Destaco 484 squeeze action clamp, även känd som toggle clamp, används för att greppa föremål ordentligt och är designad för snabb och flexibel fastspänning i svets- och monteringsapplikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den har käftar som låses automatiskt när de stängs och ett eller båda handtagen pressas mot mittläget för att hålla arbetsstyckena tätt. Tångklämman levereras med 1 eller 2 justerbara spindlar för att fästa material på arbetsytor och erbjuda bekvämlighet med enhandsöppning med avtryckarfrigöringsfunktion. Destaco squeeze action klämman är droppsmidd i legerat stål för ökad hållfasthet och är bearbetad till nära toleranser för en maximal hållkapacitet på 1200 lb. Action klämman har bredare käftar än många Destaco tångklämmor (upp till 3.83 tum käftbredd) och tillhandahålls med vinylhandtag för säkerhet och komfort för föraren. Den kan rymma tillbehör med sexkantsspindel för högpresterande arbetshållnings-, automations- och inneslutningslösningar.
Användningsområden:
Destaco 484 squeeze action clamp erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och formsprutning av plast inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 484 squeeze action-klämman har en droppsmidd konstruktion av legerat stål för exceptionell styrka.
- Klämman levereras med en tvåvägs frigöringsspak för snabb öppning av klämman.
- Den är försedd med vinylhandtag för säkerhet och komfort för operatören.
- Den levereras med en vridbar fotspindel och sexkantsjusteringsspindel för flera applikationer.
- Den erbjuder bred käkkapacitet (upp till 3.83 tum bredd) när den är stängd.
- Denna Destaco 484 squeeze action-klämma kan hantera belastningar på upp till 1200 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 468206-M & 210203-M: Dessa spindlar med vridfot (468206-M) och sexkantshuvud (210203-M) är designade för att ge högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning. Dessa spindlar inkluderar låsmuttrar för att tillåta justeringar av spännavstånd.
Standarder och godkännanden:
Destaco 484 squeeze action clamp uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och kvalitetsprestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 484 squeeze action clamp har en bas som är konfigurerad med gängade hål för snabb och säker montering.
- Den kan fästas på arbetsytor genom svetsning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en tångklämma?
A. Destaco tångklämmor eller squeeze action klämmor används för att ordentligt greppa föremål vid svetsning, gjutning, bockning och komprimering.
F. Hur fungerar en tångklämma?
A. Under stängning låses tångklämmornas käftar automatiskt och handtagen pressas mot mittläget för effektiv klämning.
F. Vad används en vippklämma till?
S. Destaco-vippklämmor används för att säkra delar eller komponenter på plats under produktionsprocessen. De kan snabbt stängas av eller på av operatörerna.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.