460/480 -serien Klämma Action Tang -klämmor
Destaco 460- och 480-seriens klämtångsklämmor är portabla maskinklämmor designade för applikationer där fästelement eller permanent monterade klämmor är onödiga. Dessa klämmor har ett ergonomiskt handtag som öppnar och stänger käftarna och gängad arbetsspindel som justerar klämhöjden för att passa arbetsstycket. De kommer med en tvåvägs avtryckare som möjliggör snabbare och enklare öppning av klämman. De är lämpliga att fästa genom att svetsa fronten eller toppen av basen till en behållare eller ett lock. Dessa klämmor har ett ergonomiskt grepp och klarar belastning på upp till 1200 lb. De är designade för de tuffaste miljöerna och lämpar sig för klämning av särskiljningslinjer av rotationsformar. Dessa dragverkande spärrklämmor kommer med korrosionsbeständiga nitar i rostfritt stål och gjutna grepp för att garantera högsta säkerhet. Destaco 460, 480-seriens klämtångsklämmor levereras med en M10 svängbar fotspindel för att säkerställa vibrationsdämpning och stabilitet. Dessa klämmor är bearbetade med snäva toleranser för applikationer som kräver högprecisionsklämning för arbetsstyckestillverkning och reparationsuppgifter.
du använder
Destaco 460-, 480-seriens klämtångsklämmor är designade för formsprutning, svetsning och montering av plast inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Vanliga frågor
Vad är en squeeze action tångklämma?
Destaco squeeze action tångklämmor är manuellt manövrerade squeeze stil klämmor som används för olika applikationer inklusive plastformsprutning, svetsning och montering. De är idealiska för fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är vanligtvis mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
Vad är manuell fastspänning?
Till skillnad från pneumatiska klämmor med rak linje, har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Vad betyder hållkapacitet i form av klämmor?
Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den uteslutande representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.