Destaco 5105-BR vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor/arbetsbänkar. Den har en kolstålkonstruktion som är svartoxiderad för att minimera skador / slitage mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Klämmans höga stångdesign ger maximalt spelrum under fastspänning. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destacos vertikala nedhållningsklämma har låg vridpunkt för att leverera nästan vinkelrät klämkraft. Dess klämstång i smidd legerat stål kan modifieras för att klara olika klämapplikationer. Destaco 5105-BR klämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av vanliga klämarmar. Den har härdade stålbussningar och svängtappar för att säkerställa hållbarhet. Denna vippklämma kommer med en Toggle Lock Plus-funktion som bibehåller över mittlåsläget även i miljöer med hög vibration. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning, kontroll av förslutningar, träbearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 5105 -serien klämmor finns även i flänsad stil basvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 5105-BR vertikal hållklämma är designad för olika kommersiella uppgifter inklusive kontroll, montering och svetsning av fixturer.
Funktioner:
- Destaco 5105-BR vertikal nedhållningsklämma har en kolstålkonstruktion som är svartoxiderad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Klämmans höga stångdesign ger maximalt spelrum under fastspänning för användarens bekvämlighet.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har låg vridpunkt för att leverera nästan vinkelrät klämkraft.
- Dess klämstång i smidd legerat stål kan modifieras för att klara olika klämapplikationer.
- Denna vippklämma kommer med en Toggle Lock Plus-funktion som bibehåller över mittlåsläget även i miljöer med hög vibration.
- Destacos vertikala hållklämma har härdade stålbussningar och svängtappar för att säkerställa hållbarhet.
- Den har plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5105-BR vertikal nedhållningsklämma har en kolstålkonstruktion som är svartoxiderad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Klämmans höga stångdesign ger maximalt spelrum under fastspänning för användarens bekvämlighet.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har låg vridpunkt för att leverera nästan vinkelrät klämkraft.
- Dess klämstång i smidd legerat stål kan modifieras för att klara olika klämapplikationer.
- Denna vippklämma kommer med en Toggle Lock Plus-funktion som bibehåller över mittlåsläget även i miljöer med hög vibration.
- Destacos vertikala hållklämma har härdade stålbussningar och svängtappar för att säkerställa hållbarhet.
- Den har plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 5105-BR solid basvariant, erbjuder märket även flänsad bas (Destaco 5105-R & Destaco 5110-R) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av U-stång, som Destaco 5105-BR, har en solid klämstång som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker stången mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.