Destaco 5110-R vertikal håll-ned-klämma applicerar nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Den har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Denna klämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Destaco 5110-R vertikal hållklämma består av noggrant bearbetade komponenter som har härdade och slipade svängtappar och bussningar. Den har ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Destaco 5110-R vertikal håll ner vippklämma erbjuder klämförmågan för att minska nödvändiga fixturer för en viss applikation. Den kan lätt anpassas till arbetsstycken av olika höjd. Denna vertikala håll ner vippklämma är praktiskt taget underhållsfri och kräver bara några droppar smörjolja för att hålla enheten i utmärkt skick. Samtidigt gör det det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke. Det unika sväng- och spaksystemet säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. Destaco 5110-R vertikal hållklämma ger hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbar när man arbetar med material av varierande tjocklek. Den har en kropp i smidd legerat stål med lång bas och en låsfjäderklämma, som säkrar handtaget i öppet läge.
Användningsområden:
Destaco 5110-R vertikal hållklämma består av en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion, inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5110-R vertikal nedhållningsklämma har en konstruktion av smidd legerat stål för att erbjuda exceptionell styrka och strukturell styvhet och kan hantera belastningar upp till 1150 lb.
- Denna klämma levereras med härdade svängtappar och bussning för att säkerställa lång livslängd.
- Den kombinerar modulär konstruktion med en fast design för att erbjuda möjligheten att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Den är utrustad med den patenterade Toggle Lock Plus-mekanismen för att bibehålla över mittlåsningen och förhindra oavsiktlig öppning.
- Den består av ett unikt sväng- och spaksystem för att säkerställa maximal funktion och utmärkt prestanda.
- Destaco 5110-R vertikal håll-ned vippklämma har ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet.
- Det möjliggör hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbart vid arbete med material av varierande tjocklek.
- Denna klämma erbjuder stort spelrum under klämstången.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5110-R vertikal håll ner vippklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 5110-R vertikal håll-ned vippklämma har en flänsad bas med monteringshål för att installera enheten på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.
F. Hur fungerar en nedtryckt vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
S. Ja, Destaco 5110-R vertikalt handtagsbygel har en kropp av kolstål med zinkplätering. Destaco erbjuder också ett komplett sortiment av klämmor i rostfritt stål för högre korrosionsbeständighet.
F. Hur använder man en vippklämma?
A. För att användarna ska kunna koppla in klämplattan med arbetsstycket kan de behöva trycka spaken nedåt. Därefter låses klämman automatiskt. Det betyder att arbetsstycket inte släpps förrän du drar upp spaken.
F. Vad är en klämplatta?
A. Destaco vippklämmor är utrustade med en klämplatta som fungerar tillsammans med en arbetsyta för att hålla arbetsstycket på plats. Den trycker mot arbetsstycket för att hålla det stilla under fastspänning. Spännplattan kan både svängas och lutas, vilket gör den idealisk för att klämma fast ett avsmalnande föremål.