Destaco 5305-R horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken i metallbearbetningsanläggningar. Denna horisontella vippklämma är ett idealiskt val för applikationer där det ofta finns ett krav på att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den har en solid stångklämarm som är utformad för att säkert hålla ner arbetsstycket och därigenom förhindra att arbetsstycket lossnar och oönskad rörelse. Den solida klämarmen är lätt att modifiera beroende på applikationskravet. Det är en Toggle Lock Plus-aktiverad klämma som har en låsande frigöringsspak för att säkerställa över mittlåsningen under hela klämoperationen. Denna klämma har härdade stålbussningar och svängtappar för att säkerställa hög slaghållfasthet. Denna manuella hållstagsklämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardklämarmar. Den har dessutom en kolstålkonstruktion med svartoxidfinish för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Den levereras med en flänsad bas med ett par monteringshål för att möjliggöra snabb och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Destaco 5305-R horisontell vippklämma rekommenderas inte för kontroll av förslutningar, träbearbetning och bearbetningsapplikationer. Destaco 5305 -serien klämmor erbjuds också i solid bas och Toggle Lock Plus-aktiverade varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 5305-R manuell hållstagsklämma är designad för svetsning och montering av fixturer. Den kan också användas för lätta bearbetningsoperationer men rekommenderas inte för bearbetning, träbearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 5305-R horisontell nedhållningsklämma har en solid stångklämarm som är utformad för att säkert hålla arbetsstycket och därigenom förhindra att arbetsstycket lossnar och oönskat rör sig.
- Det är en Toggle Lock Plus-aktiverad klämma som har en låsande frigöringsspak för att säkerställa över mittlåsningen under hela klämoperationen.
- Denna horisontella klämma har kolstålkonstruktion med svart oxidfinish för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Den levereras med en flänsad bas med ett par monteringshål för att möjliggöra snabb och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
- Denna horisontella hållklämma kommer med ett isolerat handtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5305-R horisontell nedhållningsklämma har en solid stångklämarm som är utformad för att säkert hålla arbetsstycket och därigenom förhindra att arbetsstycket lossnar och oönskat rör sig.
- Det är en Toggle Lock Plus-aktiverad klämma som har en låsande frigöringsspak för att säkerställa över mittlåsningen under hela klämoperationen.
- Denna horisontella klämma har kolstålkonstruktion med svart oxidfinish för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Den levereras med en flänsad bas med ett par monteringshål för att möjliggöra snabb och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
- Denna horisontella hållklämma kommer med ett isolerat handtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är avsedda för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk med hjälp av en spindel med platt spets eller en solid klämarm för användning i olika industriella applikationer.
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom denna flänsförsedda U-stångsvariant erbjuder Destaco även solid bas (Destaco 5305-b och Destaco 5305-BR) stil horisontella klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa spännarmsklämmor av solid stångtyp manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker den solida armen mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att använda med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor, rekommenderas det att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC. Detta fett består av mineralbasolja med hög viskositet för att ge stabilitet mot varierande temperaturer och extrema tryck. Den erbjuder också hög motståndskraft mot slitage/skador från korrosiva miljöer.
Fråga: Betyder handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).