Destaco 5305-B horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i metallbearbetningsanläggningar. Denna klämma är idealisk för applikationer som kräver att man arbetar på samma arbetsstycke upprepade gånger. Dess lågprofildesign minimerar utrymmesbehovet för montering och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Den har kolstålkonstruktion och svartoxidfinish för styrka och förhindrar böjning/brott under tunga belastningar. Den har en solid spännarm som håller arbetsstycket stationärt under hela operationen och förhindrar att det lossnar/halkar. Destacos horisontella hållklämma har härdade stålbussningar och svängtappar för att säkerställa hållbarhet. Klämmans solida klämarm kan modifieras för att tillgodose olika applikationskrav. Denna klämma rekommenderas dock inte för kontroll av förslutningar, bearbetning, träbearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 5305 -serien klämmor finns också i flänsad bas och Toggle Lock Plus-aktiverade varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 5305-B horisontell hållklämma är designad för montering och svetsning av fixturer och för att utföra lätta bearbetningsoperationer i olika industrianläggningar.
Funktioner:
- Destaco 5305-B horisontell håll ner vipplåsklämma har en solid spännarm som håller arbetsstycket stationärt under hela operationen och förhindrar att det lossnar/halkar.
- Den har låg profildesign för enkel klämning i trånga utrymmen.
- Destacos handtag för horisontell håll nere har ett plastgrepp för att förhindra att handen glider mitt i drift.
- Klämmans konstruktion i kolstål och svartoxid minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destacos horisontella hållklämma har härdade stålbussningar och svängtappar för hållbarhet.
- Den har flänsad bas med ett enda par monteringshål för enkel installation på horisontella ytor/arbetsbänkar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5305-B horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 5305-B horisontell hållklämma har flänsad bas med ett enda par monteringshål för att möjliggöra säker installation på horisontella ytor. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är designade för att hålla ett arbetsstycke stationärt mot en plan yta/arbetsbänk, idealiska för olika industriella applikationer som metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
S. De har en solid spännarm som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker armen mot arbetsstycket och hindrar det från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av låg profil horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom denna solida basvariant erbjuder Destaco även flänsad bas (Destaco 5305-R & Destaco 5305) horisontella klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).