Destaco 6004-MM rätlinjig klämma är designad för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen, för att säkra arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. Denna klämma med rak linje är perfekt för applikationer som svetsning, testning, fixering, CNC-bearbetning, formsprutning av plast, träbearbetning, metallbearbetning, montering av fordonsdelar och stakning/lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Destaco 6004-MM rätlinjeklämma har en rund kolv som rymmer sexkantsspindel för att göra klämmans kolvlängd lätt justerbar. Destaco 6004-MM rakklämma har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för montering och drift av klämman, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Denna klämma med rak linje kan låsas i både infällt och utdraget läge och har en flänsad bas med gängade hål för enkel och snabb installation. Destaco 6004-MM klämma med rak linje har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor. Denna klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 450 lb och är kompatibel med märkets 207203-M spindel för att ge högpresterande automations-, arbetshållnings- och inneslutningslösningar, samt optimal klämkraft.
Användningsområden:
Destaco 6004-MM rätlinjig klämma används inom flyg-, bil-, metallbearbetnings- och livsmedels- och förpackningsindustrin för svetsning, testning, formsprutning av plast, fixtur, spännanordningar, CNC-bearbetning, montering av bildelar och stakning eller lätt pressbearbetning av industriell utrustning .
Funktioner:
- Destaco 6004-MM klämma med rak linje ger omvänd handtagsverkan för att hålla handtaget utanför arbetsområdet.
- Denna klämma med rak linje har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Destaco 6004-MM klämma med rak linje kan låsas i både utfällt och indraget läge.
- Denna klämma med rak linje har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation.
- Destaco 6004-MM klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 450 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207203-M: Dessa sexkantsspindelenheter har gängade kroppar som underlättar en snabb och enkel installation av Destaco 6004-MM rakklämma på plana ytor/arbetsbänkar. Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta skadade eller utslitna spindlar för att förlänga livslängden på klämmorna och minska risken för skador när gummipropparna börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 6004-MM klämma med rak linje är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att ge användaren säkerhet, god miljöhälsa och förbättrad prestanda hos klämman.
Installation:
- Destaco 6004-MM raklinjeklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma inkluderar en glidande kolv för att ge rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco-klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid bas för enkel montering. Dessa klämmor finns i olika hållkapaciteter för att beteckna den maximala yttre kraft som en klämma i låst läge kan motstå säkert, utan att deformeras permanent. Raklinjeverkande klämmor har också imperial eller metrisk kolvgänga för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av avståndet tillryggalagt av kolvarna i utskjutet läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkraft eller hållkraft är i grunden förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.