Destaco 603-R klämma med rak linje är idealisk för att hålla arbetsstycken på plats genom att applicera kraft från sidan. Denna klämma är ett lämpligt val för operationer där det finns krav på att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den är lämplig för olika tryck-/dragklämningsuppgifter inklusive montering och testning, kontroll och svetsning av fixturer och spännanordningar. Destacos raklinjeverkande klämmas runda kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i arbetet. Denna klämma låser i både infällt och utdraget läge för användarens bekvämlighet. Denna rätlinjiga klämma kommer med Toggle Lock Plus-funktion för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls under hela klämoperationen. Den har en konstruktion av kolstål med zinkpläterad yta för att säkerställa hög nötningsbeständighet. Destacos raklinjeklämma kommer med en bas med fläns för att möjliggöra säker installation på plana ytor. Den levereras med plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning. Destaco 603 serien rätlinjeverkande klämmor finns även i rostfria varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 603-R raklinjeklämma är designad för olika kommersiella uppgifter, inklusive montering, testning, kontroll och svetsning av fixturer och spännanordningar.
Funktioner:
- Destaco 603-R klämma med rak linje har en konstruktion av kolstål med förzinkad finish för att ge motstånd mot skador/nötning från tuffa industriella förhållanden.
- Denna klämma låser i både indraget och utdraget läge för att säkerställa användarens bekvämlighet.
- Destacos raklinjeklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktion för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls under hela klämoperationen.
- Denna klämma med rak linje kommer med en bas med fläns för att möjliggöra säker installation på plana ytor.
- Den levereras med ett plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Destacos raklinjeverkande klämmas runda kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i arbetet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207203 sexkantsspindel används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 603-R raklinjeklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 603-R raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 603-R klämma med rak linje har en bas med fläns för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov kan denna flänsade bas enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder varumärket klämmor med rak linje i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av klämmor med rak linje i en rad konfigurationer & stilar och konstruktioner (rostfritt stål & zinkpläterat kolstål).
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destacos klämmor med rak linje är manuella manövrerade push / pull -klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och för montering och testning.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
S. Vissa klämmor med rak linje, som Destaco 5150-M-klämman, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag.
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 603-R förzinkat kolstålvariant, modeller med rostfritt stålkonstruktion (Destaco 603-SS & Destaco 603-MSS) är också tillgängliga.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, rostfria och kolstålsklämmor från Destaco tål och minimerar slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också klämmor i rostfritt stål.