Rak linje klämmor används för att hålla föremål säkert genom att flytta kolven längs dess axel med hjälp av push / pull eller raklinjig klämning. Dessa klämmor kan låsas i både förlängda och indragna lägen för användning som både drag- och skjutklämmor. De är idealiska för test, fixturer, CNC -bearbetning och plastformsprutningsapplikationer inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 603-M-klämma har ett spakhandhål på dess gängade kropp och en flänsad bas för enkel montering. Den har en kompakt design för att minska utrymmebehovet för installation och drift av klämmor, och har hög hållfasthet jämfört med dess storlek. Denna Destaco 603-M rakklämma har metriska inre gängor för snabb fastsättning av kolven. Den är tillverkad av stål för styrka och hållbarhet och för att förhindra slitage orsakad av slipande miljöer.
Raptor Supplies erbjuder också liknande manuella klämmor i varianter med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman och fungera som ett sekundärt lås för att säkerställa att övercentrallåset upprätthålls.
Användningsområden:
- Denna Destaco 603-M raklinjeklämma används för montering, kontroll och svetsarmaturer och testning och spänning. Det är idealiskt för flyg-, fordons-, transport- och livsmedelsförädlings- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 603-M raklinjeklämma har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet.
- Den har flänsad monteringsstil för en maximal hållkapacitet på 600 lb.
- Denna klämma är utrustad med rund kolv med M8 (metriska) gängor och 1.25 tum resgräns.
- Den har förhållande mellan kraft (tryckning) och applicerad kraft (dragning) på 23: 1 /34: 1 och kolvhöjden på 0.96 tum.
- Denna klämma låses i både indragna och utdragna lägen för bekvämlighet.
- Den har ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag som minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Detta vridbara handtag faller under monteringsplanet för att låsa klämman i indraget läge.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera hexhuvudspindel (207203-M) för säker hållning av arbetsstycken via Destaco 603-M-klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 603-M raklinjeklämma är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 kompatibel för användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda hos klämman.
Installation:
- Destaco 603-M raklinjeklämma monteras på ytor med hjälp av gängade hål på basen och genomgående hål på klämmans gängade kropp för säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 603-M-klämman finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med 5/16-18 (imperial) gänga (603) och konstruktion i rostfritt stål (603-SS) för korrosionsbeständighet. Destaco levererar också liknande klämmor med Toggle Lock Plus -funktionen (603-MR) för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor. För fler varianter relaterade till Destaco 603-M-klämma, besök Klämmor i Destaco 603 -serien sida på vår webbplats.
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid basmonteringsstil för enkel installation. Dessa klämmor finns tillgängliga i olika hållkapacitet för att ange den maximala yttre kraften som en klämma i låst läge kan motstå säkert utan att deformeras permanent. Raklinjeklämmor har också kejserliga eller metriska kolvgängor för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av sträckans färd med kolvar i sin utdragna position.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Handtagsklämmor med rak linje manuellt manövreras med spakar eller handtag för att skjuta klämkolvarna mot arbetsstyckena och hålla dem säkert.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco integrerar Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i det överlägsna vipplåset. Denna mekanism är användbar när armaturerna på klämman är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies kan leverera Destaco 603-MR rak linje åtgärdsklämma med Toggle Lock Plus-funktion och specifikationer som liknar den för Destaco 603-M manuell klämma.
Fråga: Är Destaco -klämmor korrosionsbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.