Destacos klämmor med rak linje Använd handtagen för att flytta kolvarna i klämmorna längs axeln. Dessa klämmor kan låsas antingen i två lägen (utskjutet och indraget läge), så att de kan fungera som både drag- eller skjutklämmor eller bara i det utdragna läget. De är idealiska för användning inom fixturer, tester, CNC -bearbetning och plastformsprutningsapplikationer inom bil-, rymd- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 605 -serien klämmor kan fungera som både drag- eller skjutklämmor med ett handtag som faller under monteringsplanen för att låsa klämman i indraget läge. Dessa klämmor är konstruerade av stål för strukturell styvhet och hållbarhet och för att förhindra att de går sönder / skadas på grund av tunga arbeten. Destaco 605-M raklinjeklämma kan låsas i både utdragna och indragna lägen och har en metrisk gängad kolv för fastsättning av metriska gängade spindlar. Den har också en lättstämplad flänsbotten som värmebehandlas för ökad hållfasthet och säker installation på plana ytor eller arbetsstycken. Raptor Supplies erbjuder också Destaco 605 rätlinjig klämma med liknande specifikationer som Destaco 605-M-klämma och en kejserlig gängad kolv för att hålla arbetsstycken med kejserliga gängade spindlar.
Användningsområden:
- Denna Destaco 605-M raklinjeklämma är utformad för träbearbetning, spänningsarmaturer, testning och montering inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 605-M raklinjeklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet, hållbarhet och minimerar slitage på grund av slipande förhållanden.
- Den har en flänsad monteringsstil som ger en maximal lastkapacitet på 300 lb.
- Den lättstämplade basen på klämman är värmebehandlad för att ge ökad styrka.
- Denna klämma levereras med ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag för att minimera användarens trötthet vid långvarig användning.
- Klämhandtaget roterar nedåt för att flytta fram kolven och hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Denna klämma kan låsas i både förlängda och indragna lägen för användar bekvämlighet.
- Den är utrustad med en rund kolv med M8 (metrisk) gänga och 1.25 tum resgräns.
- Klämkolven har en höjd av 0.97 tum och erbjuder en utövande kraft (tryckning) mot applicerad kraft (dragning) på 45: 1 /40: 1.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera 207203-M hex-head spindelaggregat för fastspänning av arbetsstycken säkert till Destaco 605-M-klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 605-M raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 605-M rätlinjad klämma är säkert monterad på arbetsstycken med ett par gängade hål på basen av klämman.
- Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna från de gängade monteringshålen på den flänsade basen med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 605-M manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder en liknande klämma, med 5/16-18 kolvgänga (Destaco 605 klämma) för att fästa kejserliga gängade spindlar.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjad klämma manövreras manuellt med hjälp av ett vridbart handtag för att trycka eller dra en kolv med en spindel mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften, vilket säkerställer en säker klämning.
Fråga: Anger den röda färgen på klämhandtaget något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans idealiska förmåga att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstyckena för att hålla dem. Måttet på hållkraft eller kapacitet indikerar den ideala hållfastheten för klämman mätt under klämtillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, på grund av flera faktorer som spindlarnas läge i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta av Destaco -klämmorna har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men några av handtagen handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.