Rak linje klämmor används för att flytta klämkolven längs sin axel med hjälp av push / pull eller rak spänningskoppling. Dessa klämmor kan låsas i två lägen (både förlängda och indragna) för att användas som drag- och skjutklämmor. De är idealiska för användning inom fixturer, tester, CNC -bearbetning och formsprutning av plast i fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 624-MM-klämman är utrustad med ett spakhandtag för att flytta den runda kolven för att hålla ett arbetsstycke på plats. Denna klämma har ett genomgående hål på dess gängade kropp för enkel montering och metriska innergängor för snabb fastsättning av kolven. Den har en kompakt design för att minska utrymmebehovet för installation och användning av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen. Denna manuella klämma är tillverkad av stål för hållfasthet och hållbarhet och förhindrar slitage orsakad av slipande miljöer.
Raptor Supplies erbjuder också liknande manuella klämmor i varianter med rostfri konstruktion för korrosionsbeständighet och Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor som fungerar som ett sekundärt lås för att säkerställa bibehållande av centrallåsningsförhållanden.
Användningsområden:
- Denna Destaco 624-MM raklinjeklämma är idealisk för montering, kontroll och svetsning av armaturer och spänningsoperationer inom transport-, rymd-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 624-MM rätlinjad klämma har en rund kolv med M10 (metrisk) gänga och 2.63 tum resegräns.
- Den har stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och minimerar risken för skador / slitage.
- Denna klämma har en flänsbasmonteringsstil och ger en maximal hållkapacitet på 700 lb.
- Den har ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag som minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Handtaget roterar uppåt eller nedåt för att flytta fram eller dra tillbaka kolven och hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Klämman har en kolvhöjd på 0.81 tum och ger en utövande kraft (tryckning) mot applicerad kraft (dragning) på 49: 1 /21: 1.
- Denna klämma kan låsas i både indragna och utdragna lägen för användarens bekvämlighet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder 624105-M monteringsbas för snabb och enkel installation av Destaco 624-MM klämma på plana ytor / arbetsbänkar.
- Raptor Supplies kan leverera 210203-M hex-head spindlar för fastspänning av arbetsstycken säkert med denna raka linjära klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 624-MM raklinjeklämma överensstämmer med ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 standarder för säkerhet, effektiv prestanda för klämman och miljöhälsa.
Installation:
- Destaco 624-MM raklinjeklämma monteras med hjälp av genomgående hål på klämmans gängade kropp för säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 624-MM manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande klämmor med 3/8-16 kejserlig kolvgänga (Destaco 624) för säker installation. För fler varianter relaterade till Destaco 624-MM klämma, besök Klämmor i Destaco 624 -serien sida på vår webbplats.
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid basmonteringsstil för enkel installation. Dessa klämmor finns tillgängliga i olika hållkapacitet för att ange den maximala yttre kraften som en klämma i låst läge kan motstå säkert utan att deformeras permanent. Raklinjeklämmor har också kejserliga eller metriska kolvgängor för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av sträckans färd med kolvar i sin utdragna position.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller "hållkraft" anger klämmans förmåga att hålla ner utrustning, arbetsstycken eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjad klämmanövrering manuellt manövreras med en spak eller handtag för att trycka kolven mot arbetsstycket och hålla det säkert.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco integrerar Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i det överlägsna vipplåset. Denna mekanism är användbar när armaturerna på klämman är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies kan leverera Destaco 624-MMR rätlinjad actionklämma med Toggle Lock Plus-funktion och specifikationer som liknar den för Destaco 624-MM manuell klämma.
Fråga: Bär handtagets röda färg något?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att klara slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också rostfria klämmor för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.