Rak linje klämmor är idealiska för att flytta klämkolvarna längs deras axel genom att trycka/draga eller klämma med rak linje. Dessa klämmor kan låsas antingen i två lägen (både utfällda och indragna) för att använda dem som drag- och tryckklämmor eller i endast ett läge (förlängd) för användning som tryckklämmor. De är idealiska för användning i fixtur, testning, CNC-bearbetning och plastformsprutningsapplikationer inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 624-SS klämma är utrustad med ett spakhandtag som roterar uppåt eller nedåt för att dra eller trycka på den runda kolven för att hålla ett arbetsstycke på plats. Klämkolven är imperialgängad för att fästa en imperialgängad spindel. Denna klämma har en flänsbas och ett genomgående hål på sin gängade kropp för enkel montering. Den har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för montering och drift av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen. Denna manuella klämma är gjord av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet och för att förhindra slitage orsakat av nötande miljöer.
Raptor Supplies erbjuder också liknande manuella klämmor i varianter med stålkonstruktion för styrka; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor som fungerar som ett sekundärt lås för att säkerställa bibehållande av över-center låsning.
Användningsområden:
- Denna Destaco 624-SS klämma med rak linje är idealisk för svetsning och kontroll av fixturer, monterings- och spännoperationer inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 624-SS klämma med rak linje har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet i tuffa miljöer.
- Den är utrustad med en rund kolv med 3/8-16 (kejserlig) gänga och 2.63 tum resegräns.
- Denna klämma har en flänsbas och en gängad kropp för genomgående hålmontering.
- Den har ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag som minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Handtaget roterar uppåt eller nedåt för att dra tillbaka eller föra fram kolven och hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Klämkolven har en höjd av 2.63 tum och ger ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 49:1 / 21:1.
- Denna klämma kan låsas i både infällt och utdraget läge för användarens bekvämlighet och ger en maximal hållkapacitet på 700 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder 624905 monteringsmutter för snabb och enkel installation av Destaco 624-SS klämma på de plana ytorna/arbetsstyckena.
- Raptor Supplies kan även leverera Destaco 237943 hex-head rostfria spindlar för att säkert klämma fast arbetsstycken genom att fästa dem på klämkolven.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 624-SS klämma med rak linje är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för användarsäkerhet, klämmans överlägsna prestanda och miljöhälsa.
Installation:
- Destaco 624-SS klämma med rak linje är säkert monterad på arbetsstycken med hjälp av flänsbasen och genomgående hål på klämmans gängade kropp.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 624-SS manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande klämmor med stålkonstruktion (Destaco 624) för strukturell styvhet och metrisk gängad kolv (Destaco 624-MMSS) för att ta emot metrisk gängad spindel . För fler varianter relaterade till Destaco 624-SS klämma, besök sidan som innehåller Klämmor i Destaco 624 -serien på vår hemsida.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
S. Termen 'hållkapacitet' eller 'hållkraft' indikerar den idealiska kapaciteten hos klämman för att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra industriella operationer. Det mäts under tillverkningsprocessen. Den faktiska klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten på grund av olika orsaker såsom placeringen av klämkolven på arbetsstycket och motsatt kraft som appliceras på klämman.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjad klämmanövrering manuellt manövreras med en spak eller handtag för att trycka kolven mot arbetsstycket och hålla det säkert.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco integrerar Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i det överlägsna vipplåset. Denna mekanism är användbar när armaturerna på klämman är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies kan leverera Destaco 624-RSS rätlinjig klämma med Toggle Lock Plus-funktion och specifikationer som liknar den för Destaco 624-SS manuell klämma.
Fråga: Bär handtagets röda färg något?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att klara slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också rostfria klämmor för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.