Destaco 695-1MBPLS kraftiga kolvklämma eller raklinjeverkande klämma är idealisk för att hålla arbetsstycken med hjälp av en kolv som kan flyttas längs axeln med hjälp av tryck/drag/rät linje vippklämning. Den kan låsas i både utfällt och indraget läge för användning som drag- eller tryckklämma, eller endast i det utskjutna läget för att användas som tryckklämma. Destaco 695-1MBPLS-klämman är idealisk för upprepad fastspänning/avklämning under testning, svetsning, fixering, spänning, CNC-bearbetning och plastformsprutningsapplikationer. Denna klämma är utrustad med en förspänd mutter för att låsa klämman mot sig själv (när den inte är under tryck) och förhindra öppning när den monteras vertikalt. Den har också en justerbar hylshylsa för att eliminera kolvens ändrörelse på grund av upprepad användning och är utrustad med en rund kolv med M16 metrisk gänga. Dessutom har den precisionsklämhandtag för hög produktionseffektivitet och kommer med en fjäderhållningsanordning för att förhindra att klämman stängs av misstag. Denna Destaco 695-1MBPLS klämma har en kolv med en plan yta för att förhindra rotationsrörelse och tillåta förskjuten styrning och hållning. Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet. Den erbjuder en maximal lastkapacitet på 2400 lb.
Användningsområden:
Destaco 695-1MBPLS klämma med rak linje är idealisk för högproduktionstillämpningar inklusive svetsning och montering, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 695-1MBPLS klämma med rak linje har en rund kolv med en plan yta för att förhindra rörelse i sidled och tillåta förskjuten styrning och hållning.
- Denna kolv har M16 (metrisk) gänga för snabb fastsättning.
- Den är designad med en justerbar hylshylsa för att minska den radiella kolvens rörelse vid upprepad användning.
- Klämman är utrustad med ett precisionsklämhandtag för att trycka kolven mot arbetsstycket för att hålla den på plats.
- Denna klämma är utrustad med en förspänd mutter för att förhindra klämöppning genom att låsa klämman mot sig själv när den monteras vertikalt.
- Destaco 695-1MBPLS klämma erbjuder en maximal hållkapacitet på 2400 lb.
- Den har stålkonstruktion för att ge exceptionell styrka och hållbarhet.
- Destaco 695-1MBPLS klämma har en flänsad bas för att enkelt montera klämman på en horisontell yta.
- Den har en fjäderöppen design för att förhindra oavsiktlig stängning av klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 695-1MBPLS klämma med rak linje uppfyller ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa och säkerhet och klämmans överlägsna prestanda.
Installation:
- Destaco 695-1MBPLS klämma med rak linje har en flänsad bas med gängade hål för snabb installation på en horisontell yta.
- Kolven kan borras och gängas för enkel installation av gängade spindlar eller anpassade fixturer.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Är Destacos klämmor med variabel slaglängd i rak linje idealiska för sidobelastningar?
A. Dessa klämmor är endast konstruerade för axiella belastningar. För att klara sidobelastningar rekommenderar vi ett extra radiellt stöd för kolven.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.