Destaco 690-1MBPLS klämma med rak linje har en fjäderöppningsdesign för att förhindra att klämman stängs av misstag och förspänd mutter för att säkerställa exakt klämning. Denna förspända mutter används för att låsa klämman mot sig själv när den inte är under tryck, och förhindrar därigenom öppning när den monteras vertikalt. Destaco 690-1MBPLS klämma med rak linje är idealisk för högproduktionstillämpningar inklusive svetsning och montering inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma applicerar klämkraft från sidorna för att säkra arbetsstycken i trånga utrymmen. Klämman ger mycket exakt repeterbarhet med justerbar bussning av hylstyp för att minska den radiella kolvens rörelse under pågående användning. Destaco 690-1MBPLS klämma med rak linje har stålkonstruktion för strukturell styvhet och är integrerad med en kolv med en plan yta som säkerställer antirotationsfunktion, förhindrar rörelse i sidled och tillåter förskjuten styrning och hållning. Kolven är borrad och gängad för gängade spindlar eller anpassad fixtur för att säkerställa enkel installation. Monteringsbasen levereras demonterad för att möjliggöra svetsning av huvudenheten och basen i valfri handtagsposition.
Användningsområden:
Denna Destaco 690-1MBPLS klämma med rak linje erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som fixtur, testning, CNC-bearbetning, formsprutning av plast, montering och svetsning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 690-1MBPLS klämma med rak linje är utrustad med ett spakhandtag för att koppla in kolven som trycker mot arbetsstycket för att hålla klämman på plats.
- Den har en fjäderhållbar design för att förhindra oavsiktlig stängning av klämman och förspända muttrar för att säkerställa exakt klämning.
- Denna klämma levereras integrerad med en rund kolv med platt yta för anti-rotation, samt för att tillåta förskjuten styrning och hållning.
- Den levereras med en justerbar bussning av hylstyp och förspänd för att minska den radiella kolvens rörelse och ge exakt repeterbarhet.
- Denna klämma kan hålla belastningar upp till 5000 lb.
- Den har stålkonstruktion för att motstå korrosion.
- Destaco 690-1MBPLS klämma med rak linje har M16 kolvgänga för snabb fastsättning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco monteringsbaser används för att ersätta utslitna baser på klämman för att enheten ska fungera obehindrat.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Denna Destaco 690-1MBPLS klämma med rak linje har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns andra varianter av Destacos raklinjeverkande klämmor tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies Erbjuder även Destaco-klämmor med variabel slaglängd i rak linje med låsspaksmanövrering i fot-/fläns-/genomhålsmonteringsstilar.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av bildelar eller liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilken funktion har en pneumatisk cylinder?
A. Destaco pneumatiska cylindrar är mekaniska enheter som använder komprimerad gas för att generera kraft i en fram- och återgående linjär rörelse.