Destaco 817-U-LC ersättningspneumatisk klämma använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Den är lämplig för snabb fastspänning i repetitiva produktionsoperationer. Denna portabla pneumatiska klämma tillåter ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Den levereras integrerad med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. Denna pneumatiska vippklämma använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Destaco 817-U-LC ersättningspneumatisk klämma har en innesluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer och levereras med en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör. Den har ett inbyggt flödesbegränsningssystem för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Denna pneumatiska klämma levereras integrerad med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd. Denna bärbara enhet är helt fristående och behöver bara en enda tryckkälla för ökad säkerhet. Den är sensor redo för sensorer i runda och T-slitsstilar, och har en ergonomisk handtagsdesign för smidig montering av armförlängningar. Den kan hantera laster på upp till 375 lb. Destaco 817-U-LC ersättningspneumatisk klämma är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
Destaco 817-U-LC ersättande pneumatisk hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som grepp, fastspänning, systemkontroll, fixtur, testning, svetsning, CNC-bearbetning och lokalisering inom flyg-, bil- och livsmedelsindustrin. förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 817-U-LC ersättningspneumatisk vippklämma är utrustad med en lätt modifierbar klämarm för U-stång.
- Denna nedhållningsklämma har inbyggda flödeskontroller för smidig drift och magnetisk ringkolv för positionsavkänning.
- Den levereras med noggrant bearbetade stålkomponenter som har härdade bussningar och svängtappar.
- Den sensorfärdiga designen rymmer sensorer av antingen runda eller T-slitstyp.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 810169: Dessa runda reed-omkopplare är designade för användning med Destaco 817-U-LC ersättningspneumatisk vippklämma och har en snabbkopplingsmekanism med en LED för enkel installation. Dessa IP67-klassade omkopplare kan aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder. De är designade för att monteras på cylindrar med 4 mm runda spår.
- Destaco 8EA-109-1: Dessa T-slits reed-omkopplare har en snabbkopplingsmekanism utformad för att monteras på cylindrar med T-spår. De är IP67-klassade och aktiveras av en magnetisk ring installerad på klämmans cylinder.
- Destaco 507107: Dessa flänsbrickor bibehåller tillräcklig belastning för att dra åt packningar och bultar på en fläns under fastspänning. Dessa brickor är gjorda av stål för att ge strukturell styvhet och för att motstå korrosion på utsatta ytor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 817-U-LC ersättande pneumatisk vippklämma är tillverkad i enlighet med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, största användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 817-U-LC ersättande pneumatisk håll ner vippklämma har dubbla monteringsytor för maximal flexibilitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella vippklämmor eller vippklämmor i rak linje, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor under ombyggnaden?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC är perfekt för användning med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet bör användas med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Hållbarheten eller hållkraften anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under monterings- eller tillverkningsprocesser för fordonsdelar.
F. Vad betyder den röda färgen på Destacos klämhandtag?
S. Det finns ingen sådan betydelse av den röda färgen på klämhandtaget, eftersom det bara visar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget enkelt och snabbt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive spindelposition (spännarmslängd), cylinderarea, cylinderlopp och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydrauliska jetstrålar, damm och kraftigt regn.
Fråga: Hur anger jag rätt strömklämma för en viss applikation?
S. De viktigaste övervägandena är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, kommer det helt klart att krävas en liten klämma. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten & längden på klämarmen och vikten på verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraft som du behöver klämman för att applicera.