Destaco 817-S-LC ersättningsklämmansättning är idealisk för att ersätta utslitna Destaco 817-S-serien pneumatiska vippklämmor och för snabb fastspänning inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den fungerar genom att kombinera en pneumatisk cylinder med en vippmekanism för att fixera och hålla ner arbetsstycken på plats. Denna pneumatiska klämma är utrustad med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftkällan och sedan använda den komprimerade luften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Den är sensor redo för sensorer i både runda och T-slitsstil, och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Klämman är utrustad med växlingslänkning i mitten kombinerat med en pneumatisk cylinder för att ge en anordning som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer inklusive fixering, testning, svetsning och montering av bildelar. Destaco 817-S-LC klämenheten har en innesluten design för användning i smutsiga miljöer (MIG & punktsvetsning) och aktiveras av dubbelverkande pneumatiska cylindrar som ger ett maximalt klämtryck på 145 psig. Destaco 817-S-LC pneumatisk vippklämma är utrustad med ett ergonomiskt handtag för maximal förarkomfort genom att minska handtröttheten. Enheten möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur och är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Denna pneumatiska vippklämma är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarens säkerhet. Den tillåter dubbla monteringsytor för maximal flexibilitet och kan hantera laster upp till 450 lb, vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit. Den har en solid spännarm för att hålla arbetsstyckena säkert på plats.
Användningsområden:
Destaco 817-S-LC klämma med rak linje är idealisk för svetsning, montering av fordonsdelar och kontroll av fixturer inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 817-S-LC pneumatisk ersättningsklämma har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera kravet på externa flödeskontroller.
- Den levereras med en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Klämman ger cylindertryck upp till 145 psig vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
- Den kan hålla laster upp till 450 lb.
- Den har en solid arm som är lätt att klämma fast.
- Destaco 817-S-LC-klämman har dubbla monteringsytor för maximal flexibilitet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 810169 & 8EA-109-1: Dessa runda (810169) eller T-slits (8EA-109-1) sensorer är designade för märkets 817-S-LC raklinjeklämma, för högpresterande arbetshållnings-, automations- och inneslutningslösningar .
Standarder och godkännanden:
- Destaco 817-S-LC klämma med rak linje uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 817-S-LC klämma med rak linje har gängade hål med dubbla monteringsytor för säker installation med optimal flexibilitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av bildelar eller liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive spindelposition (spännarmslängd), cylinderarea, cylinderlopp och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.