Destaco 858-E pneumatisk nedhållningsklämma aktiveras av tryckluft för snabb fastspänning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Detta avlastar användaren, särskilt där täta klämprocesser utförs. Lufttrycket appliceras i spännporten, som därigenom flyttar spännarmen för att hålla fast arbetsstycket. Den erforderliga spännkraften uppnås och utövas på arbetsstycket. Denna pneumatiska klämma kan aktiveras samtidigt eller kan stängas eller öppnas i en viss ordning. Destaco 858-E pneumatisk hållklämma har ett vippsystem som säkerställer att enheten förblir stängd även om lufttillförseln sviker. Dessutom är luftförbrukningen låg på grund av det höga slutliga utväxlingsförhållandet. Destaco vippsystem erbjuder stor öppningsrörelse, som uppnås genom svängning av klämarmen, och de optimala kraft- och rörelseförhållandena som uppstår som ett resultat. Denna pneumatiska vippklämma håller arbetsstycket stadigt och positivt. För att låsa upp klämman appliceras lufttrycket i avklämningsporten. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarens säkerhet. Destaco pneumatisk vippklämma är sensor redo för sensorer av både runda och T-slitstyp, och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Den möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur och är utrustad med magnetiska kolvringar för exakt positionsavkänning. Destaco 858-E pneumatisk hållklämma har en stor öppningsvinkel på 96 grader som säkerställer enkel komponentborttagning.
Användningsområden:
Destaco 858-E pneumatisk håll ner vippklämma används för monterings- och svetsapplikationer inom livsmedels- och förpackningsindustrin, automation, flyg- och bilindustrin.
Funktioner:
- Destaco 858-E pneumatisk håll ner vippklämma är idealiskt redo för cylindrar med runda eller T-spår, för att ge låg profilmontering och enkel montering.
- Denna pneumatiska hållklämma är utrustad med ett inbyggt flödeskontrollsystem för att eliminera externa flödeskontroller.
- Den är integrerad med en magnetisk kolvring som möjliggör positionsavkänning.
- Destaco 858-E pneumatisk håll ner vippklämma kan arbeta vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
- Denna pneumatiska hållklämma kan hantera laster upp till 4000 lb.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 858-E pneumatisk håll ner vippklämma är idealiskt redo för cylindrar med runda eller T-spår, för att ge låg profilmontering och enkel montering.
- Denna pneumatiska hållklämma är utrustad med ett inbyggt flödeskontrollsystem för att eliminera externa flödeskontroller.
- Den är integrerad med en magnetisk kolvring som möjliggör positionsavkänning.
- Destaco 858-E pneumatisk håll ner vippklämma kan arbeta vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
- Denna pneumatiska hållklämma kan hantera laster upp till 4000 lb.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Hur mycket tryck klarar en vippklämma?
A. Destaco håll ner vippklämmor applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som anges i Newton (N). Använd denna information med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större träbit desto större tryck krävs.