Destaco CPI-GPM-15-18 svivelmontage för närhetssensorfäste är utformad för att användas med märkets GR1-serie modulära plåtgripare, som är idealiska för stämplingspressapplikationer och robotkomponenthantering. Den ger 360 graders rotationsjusteringar längs de tre axlarna för exakt avkänning och kan monteras på stötfångare, venturi, vakuumgeneratorer, fästen för nästfästen, adaptrar, närhetsbrytare och runda locatorer. Den dubbla gångjärnsdesignen hos detta tillbehör gör att en 1.125 tums svängkularm kan installeras enkelt och direkt på ett 1.5 tum runt rör/bom, och glider därigenom på plats utan att behöva ta bort befintliga komponenter för att glida från endera änden. Denna klämma erbjuder linjär förlängning för att möjliggöra exakta justeringar. Destaco CPI-GPM-15-18 närhetssensor har en aluminiumkonstruktion med silverfinish för utmärkt motståndskraft mot åldrande i miljön.
Användningsområden:
Destaco CPI-GPM-15-18 närhetssensorfästet fästs på märkets GR1-seriens modulära plåtgripare, vilket gör att de kan fungera bra i stämplingspressapplikationer och robotkomponenthantering. Den erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för stötfångare, Venturi, vakuumgeneratorer, monteringsfästen, adaptrar, närhetsbrytare och runda lokaliseringsanordningar.
Funktioner:
- Destaco CPI-GPM-15-18 närhetssensorfäste har en aluminiumkonstruktion med silverfinish för att säkerställa utmärkt motståndskraft mot åldrande i miljön.
- Den används med märkets GR1-seriens modulära plåtgripare för stämplingspressapplikationer och robotkomponenthantering.
- Den dubbla gångjärnsdesignen hos detta tillbehör gör att en 1.125 tums svängkularm kan installeras enkelt och direkt på ett 1.5 tum runt rör/bom.
- Den erbjuder linjär förlängning för att möjliggöra exakta justeringar.
- Destaco CPI-GPM-15-18 kan svänga och rotera upp till 360 grader längs de tre axlarna, för exakt avkänning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco GR1-serien: Dessa modulära gripdon av plåt används med märkets CPI-GPM-15-18 närhetssensor för hög klämkraft och snabb öppnings- och stängningsfunktion. De har en låsmekanism som håller enheterna om lufttrycket tappas.
Standarder och godkännanden:
- Denna Destaco CPI-GPM-15-18 närhetssensor är IP65-klassad.
Installation:
- Destaco CPI-GPM-15-18 närhetssensor har en öppningskonstruktion med dubbla gångjärn som gör att en 1.125 tums vridbar kularm enkelt kan installeras och direkt på ett 1.5 tum runt rör/bom. Enheten erbjuder också en bultsdrift och ett säkert vinkelpositioneringshål för ett perfekt grepp.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Hur uppnår jag hög greppkraft med en liten gripare?
A. Använd fjäderkraften och en fjäderbelastad gripare för att öka lufttryckskraften.