Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DETECTO # 011 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 011 Buna N 0.07 tum | AC6TQC 36C180

DETECTO #011 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-ring Dash 011 Buna N 0.07 tum

Finns i lager
Artikel: AC6TQC Modell: #011 Buna FDA-Buz-XRKorsreferens: 36C180
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöntgen och metalldetekterbar O-ring
Faktisk Inside Dia.0.301 "
Verklig bredd0.07 "
AS568 Dash-nummer011
FärgBlå
TvärsnittsformRunda
durometer70 Shore A
Durometer BetygMedium hård
MaterialBuna N
Nominell Inside Dia.5 / 16 "
Nominell utanför dia.7 / 16 "
Nominell bredd1 / 16 "
Utanför Dia.0.441 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)1.02
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod4016930000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Faktisk Inside Dia.Verklig breddTemp. RäckviddAS568 Dash-nummerMaterialNominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Pris
DETECTO # 010 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 010 Buna N 0.07 tum | AC6TQA 36C178 # 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 grader till 250 grader F.010Buna N1 / 4 "3 / 8 "369SEK
DETECTO # 012 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 012 Buna N 0.07 tum | AC6TQB 36C179 # 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 grader till 250 grader F.012Buna N3 / 8 "1 / 2 "365SEK
DETECTO # 008 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 008 Buna N 0.07 tum | AC6TQD 36C181 # 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 grader till 250 grader F.008Buna N3 / 16 "9 / 16 "369SEK
DETECTO # 111 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 111 Buna N 0.1 tum | AC6TQE 36C182 # 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 grader till 250 grader F.111Buna N7 / 16 "5 / 8 "369SEK
DETECTO # 206 FKM FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 206 Viton 0.13 tum | AC6TQF 36C183 # 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 grader till 400 grader F.206Viton1 / 2 "3 / 4 "418SEK
DETECTO # 115 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 115 Buna N 0.1 tum | AC6TQG 36C184 # 115 Buna FDA-Buz-XR0.88 "0.674 "0.103 "-30 grader till 250 grader F.115Buna N11 / 16 "7 / 8 "369SEK
DETECTO # 114 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 114 Buna N 0.1 tum | AC6TQH 36C185 # 114 Buna FDA-Buz-XR0.818 "0.612 "0.103 "-30 grader till 250 grader F.114Buna N5 / 8 "13 / 16 "373SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DETECTO #011 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-ring Dash 011 Buna N 0.07 tum
369SEK /enhet