DEVILBISS HFRL-508 Olje- och vattensugare med regulator | AE6CNN 5PVF5

DEVILBISS HFRL-508 Olje- och vattenutsug med regulator

Finns i lager
Artikel: AE6CNN Modell: HFRL-508Korsreferens: 5PVF5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 926 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator
JusteringsknappPlast
Justeringsområde0 till 125 psi
SkålmaterialPlast
Skålstorlek17 oz.
AvloppstypAutomat
Filterbetyg5 mikron
Mätarport1 / 4 "NPT
Max. Flöde50 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden12 "
Total bredd10 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9825
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8421916000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEVILBISS HFRL-508 Olje- och vattenutsug med regulator
7 926 kr /enhet