Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 03691-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia. | CG6MFW 453H29

DEWALT 03691-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia.

Finns i lager
Artikel: CG6MFW Modell: 03691-PWRKorsreferens: 453H29

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

755SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3 1 / 2 "
KroppsfinishElförzinkad
Body MaterialStål
Head StyleRunda
Max. Fixturtjocklek1 5/8 tum
Min. Inbäddning1 7 / 8 "
Pin Ankare TypHammer Drive Pin Anchor
StiftmaterialAISI 1038 kolstål
Skaftlängd3 1 / 2 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4,240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdAnkare Dia.AnkarlängdUltimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)Body MaterialHead StyleArtikelMin. InbäddningPris
DEWALT 02431-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195NylonRundaHammer Drive Pin Anchor3 / 4 i296SEK
DEWALT 02433-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195NylonMushroomHammer Drive Pin Anchor3 / 4 i226SEK
DEWALT 02451-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220NylonRundaHammer Drive Pin Anchor3 / 4 i441SEK
DEWALT 02513-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140NylonMushroomHammer Drive Pin Anchor5 / 8 i327SEK
DEWALT 02521-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240NylonRundaHammer Drive Pin Anchor5 / 8 i257SEK
DEWALT 02523-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240NylonMushroomHammer Drive Pin Anchor5 / 8 i394SEK
DEWALT 02528-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240NylonMushroomHammer Drive Pin Anchor5 / 8 i817SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 03691-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia.
755SEK /enhet