Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 06308-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MHL 453G73

DEWALT 06308-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MHL Modell: 06308-PWRKorsreferens: 453G73
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
1 069 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning1,600
Tillåten spänning1645
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd2"
AnkarmaterialKolstål
Bult Dia.1 / 2 i
Borrstorlek5 / 8 i
Körverktyg46U164
Drop-In ankartypIcke-fläns
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Grade1008
MaterialKolstål
Min. Håldjup2 i
Tråddjup13 / 16 "
Tråd storlek1/2 "-13
Ultimate Tension (lbs.)6,585 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5,760

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5155
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 06308-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK
1 069 kr /packa