Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 07313-PWR Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 3/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 50PK | CG6MJH 448L51

DEWALT 07313-PWR Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 3/8 tums ankardiameter, 304Ss, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MJH Modell: 07313-PWRKorsreferens: 448L51

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 918 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1 5 / 8 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 3 / 8 "
Min. Inbäddning1 5 / 8 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC1 7 / 8
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Shear (Lb.)3,760 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3,760
Ultimate Tension (lbs.)4,075 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3,850
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07313-PWR Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 3/8 tums ankardiameter, 304Ss, 50PK
2 918 kr /packa