Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 07600-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Anchor Dia., 316Ss, 100PK | CG6MKU 448L77

DEWALT 07600-PWR Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, 1/4 tums ankardiameter, 316Ss, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG6MKU Modell: 07600-PWRKorsreferens: 448L77

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 976 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1 3 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1 1 / 8 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade316
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek5 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 8 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
Ultimate Shear (Lb.)1,620 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,620
Ultimate Tension (lbs.)1,740 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,440
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07600-PWR Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, 1/4 tums ankardiameter, 316Ss, 100PK
3 976 kr /packa