DEWALT 07633-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Anchor Dia., 316Ss, 25PK | CG6MLL 448L93

DEWALT 07633-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 5/8 tums ankardiameter, 316Ss, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MLL Modell: 07633-PWRKorsreferens: 448L93

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 753 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd5"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2 3 / 4 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade316
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek2 1 / 4 "
Min. Inbäddning2 3 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC3 1 / 2
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)11,900 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11,900
Ultimate Tension (lbs.)13,495 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)10,825
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.319
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07633-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 5/8 tums ankardiameter, 316Ss, 25PK
8 753 kr /packa