Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 09330-PWR Drop-In Anchor, 5/16 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MMP 453G56

DEWALT 09330-PWR Drop-In Anchor, 5/16 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MMP Modell: 09330-PWRKorsreferens: 453G56
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
3 878 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning550
Tillåten spänning965
Ankare Dia.5 / 16 "
Ankarlängd1 5 / 16 "
AnkarmaterialKolstål
Bult Dia.5 / 16 i
Borrstorlek5 / 8 i
Körverktyg453G63, 453G67
Drop-In ankartypFläns
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Grade1008
MaterialKolstål
Min. Håldjup1 i
Tråddjup5 / 8 "
Tråd storlek5/16 "-18
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2,740
Ultimate Tension (lbs.)4,825 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2,775

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2735
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 09330-PWR Drop-In Anchor, 5/16 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK
3 878 kr /packa