Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 09350-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MMV 453G58

DEWALT 09350-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MMV Modell: 09350-PWRKorsreferens: 453G58
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
5 991 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning805
Tillåten spänning1890
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd1 3 / 4 "
AnkarmaterialKolstål
Bult Dia.1 / 2 i
Borrstorlek3 / 4 i
Körverktyg453G64, 453G69
Drop-In ankartypFläns
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Grade1008
MaterialKolstål
Min. Håldjup1 1/2 tum
Tråddjup3 / 4 "
Tråd storlek1/2 "-13
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,020
Ultimate Tension (lbs.)9,455 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4,375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 09350-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK
5 991 kr /packa