Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 7409SD1-PWR Wedge Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 100PK | CG6MPD 448L25

DEWALT 7409SD1-PWR Kilankare, 1/4 tums ankardiameter, kolstål, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG6MPD Modell: 7409SD1-PWRKorsreferens: 448L25

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 452 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2"
AnkarmaterialKolstål
Inbäddning i betong1 1 / 8 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeMedium kol
MaterialKolstål
Max. ArbetstjocklekInte specificerad
Min. Inbäddning1 1 / 8 "
Seismisk godkändJa
gäng~~POS=TRUNCInte gängad
Ultimate Shear (Lb.)1,255 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1,255
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,255
Ultimate Tension (lbs.)1,660 kg
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)1,435
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,660
Kilankar TypTie-Wire Kilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6268
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 7409SD1-PWR Kilankare, 1/4 tums ankardiameter, kolstål, 100PK
1 452 kr /packa