Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 7720HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPJ 448L32

DEWALT 7720HD5-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, kolstål, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MPJ Modell: 7720HD5-PWRKorsreferens: 448L32

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 143 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd2 3 / 4 "
AnkarmaterialKolstål
Inbäddning i betong2"
FästelementGalvaniserad
FinishGalvaniserad
GradeMedium kol
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning2"
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)4,195 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Tension (lbs.)7,410 kg
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4,540
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5,240
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2075
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 7720HD5-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, kolstål, 50PK
2 143 kr /packa