SQUARE D Reläuttag


Filter
Montering: DIN-skena / skruv , Sockeltyp: Standard
StilModellKontaktbetygDjupLängdAntal stiftTerminalerSpänningBreddPris (ex moms)
A
8501NR34
10A vid 300 VAC1"2.75 "14Skruvklämma300 VAC2"740 SEK
B
8501NR43
10A vid 300 VAC1"2.75 "11Skruvklämma300 VAC1.58 "672 SEK
C
8501NR42
10A vid 300 VAC1"2.75 "8Skruvklämma300 VAC1.18 "723 SEK
D
8501NR45
10A vid 300 VAC1"2.65 "14Skruvklämma300 VAC1.2 "716 SEK
E
8501NR82
15A vid 300 VAC1.03 "3.13 "11Skruva600V1.7 "519 SEK
F
8501NR51
15A vid 300 VAC0.86 "2.4 "8Skruva600V1.6 "327 SEK
G
8501NR61
15A vid 300 VAC0.86 "2.37 "11Skruva600V2.33 "451 SEK
H
8501NR41
15A vid 300 VAC1"2.75 "5Skruvklämma300 VAC1.5 "757 SEK
I
8501NR52
16A vid 250 VAC1.13 "2.02 "8Skruvklämma300 VAC1.6 "309 SEK
J
8501NR62
16A vid 300 VAC1.44 "2.2 "11Skruva300V1.5 "460 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?