DEWALT 7724HD5-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, kolstål, 50PK | CG6MPM 448L35

DEWALT 7724HD5-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, kolstål, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MPM Modell: 7724HD5-PWRKorsreferens: 448L35

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 560 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd5 1 / 2 "
AnkarmaterialKolstål
Inbäddning i betong2"
FästelementGalvaniserad
FinishGalvaniserad
GradeMedium kol
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek3 1 / 2 "
Min. Inbäddning2"
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC3 3 / 4
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)4,195 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Tension (lbs.)10,300 kg
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)9,400
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)10,300
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9525
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 7724HD5-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, kolstål, 50PK
3 560 kr /packa