Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT D180004 Hålsågsats 7 st | AE6MFQ 5TY57

DEWALT D180004 Hålsågssats 7 st

Finns i lager
Artikel: AE6MFQ Modell: D180004Korsreferens: 5TY57
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
929SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåssmeder Hålsågsats
Arbor designVad ingår
Arbor Hole3 / 8 "
ByggM3 höghastighetsskärkant med härdat stål
Max. Skärdjup1-1 / 2 "
Antal bitar7
Pilot borrstorlek1/4 "dia.
Pitch stilVariabel Pitch
Utbud av sågstorlekar1 "till 2-1 / 8"
Skaftstorlek3/8 "hex
Tänder per tum4/5
Tråd storlek1/2-20 And 5/8-18"
TandmaterialHöghastighetsstål
TypInstallation av dörrlås

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT D180004 Hålsågssats 7 st
929SEK /enhet