Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DCE530P1/DCB205 värmepistolsats, 20 VDC, 500 grader till 750 grader F, 6.7 cfm luftvolym, 5 Ah | CP3QAX 326ZM4

DEWALT DCE530P1/DCB205 värmepistolsats, 20 VDC, 500 grader till 750 grader F, 6.7 cfm luftvolym, 5 Ah

Finns i lager
Artikel: CP3QAX Modell: DCE530P1/DCB205Korsreferens: 326ZM4

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmepistolsats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DEWALT DCE530B Värmepistol, 20 VDC, 500 grader till 750 grader F, 6.7 cfm luftvolym | CP3QAY 499M15 DCE530BVärmepistol2 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DCE530P1/DCB205 värmepistolsats, 20 VDC, 500 grader till 750 grader F, 6.7 cfm luftvolym, 5 Ah
7 258 kr /enhet