Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DCGG5701 Fettskopplare 1/8 tum Npt 10000 Psi | AF6RJA 20GW33

DEWALT DCGG5701 Fettpistolkoppling 1/8 tum Npt 10000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF6RJA Modell: DCGG5701Korsreferens: 20GW33

Få det Maj 15, Onsdag
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFettkoppling
förbindelse1/8 "FNPT
Max. Tryck10,000 psi
Storlek1 / 8 "NPT
Arbetstryck10,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.69
Fartygets bredd (cm)4.76
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
DEWALT DCGG5701-3 Fettskopplare 1/8 tum Npt Pk3 | AF6RJB 20GW34 DCGG5701-33426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DCGG5701 Fettpistolkoppling 1/8 tum Npt 10000 Psi
151SEK /enhet